Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9052-6 INDICATORE LED 22MM 24VDC BIANCO - LL9052-6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP45

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443611313

Artikelnummer

ALPLL9052-6

Herstellernummer

LL9052-6

Hersteller

ALP

Farbe der Linse:

weiß

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP45

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Dimensioni: 51mm x 29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac