Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9052-5 INDICATORE LED 22MM 24VDC BLU - LL9052-5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443611306

Artikelnummer

ALPLL9052-5

Herstellernummer

LL9052-5

Hersteller

ALP


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Dimensioni: 51mm x 29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Blu

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac