Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9052-4 INDICATORE LED 22MM 24VDC VERDE - LL9052-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Werkstoff des Frontrings - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443609532

Artikelnummer

ALPLL9052-4

Herstellernummer

LL9052-4

Hersteller

ALP

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP45

** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Verde ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente ingresso max: 20mA Tens. funzionamento DC: 24Vdc Tens. funzionamento AC: 24Vac ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 51mm Diametro: ø29mm Montaggio: a pannello Foro incasso: ø22mm Grado di protezione: IP45 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Connessioni: Morsetti a vite