ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9051-6 INDICATORE LED 22MM 12VDC BIANCO - LL9051-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8017443611283
Artikelnummer
ALPLL9051-6
Herstellernummer
LL9051-6
Hersteller
ALP
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Dimensioni: 51mm x 29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac


