ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9051-5 INDICATORE LED 22MM 12VDC BLU - LL9051-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V
Spannungsart - AC/DC
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP45
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443611276
Artikelnummer
ALPLL9051-5
Herstellernummer
LL9051-5
Hersteller
ALP
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...12 V
Spannungsart:
AC/DC
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP45
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Dimensioni: 51mm x 29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Blu
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac


