Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9051-4 INDICATORE LED 22MM 12VDC VERDE - LL9051-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443609518

Artikelnummer

ALPLL9051-4

Herstellernummer

LL9051-4

Hersteller

ALP


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Dimensioni: 51mm x 29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Verde

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac