Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9051-1 INDICATORE LED 22MM 12VDC ROSSO - LL9051-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443609501

Artikelnummer

ALPLL9051-1

Herstellernummer

LL9051-1

Hersteller

ALP


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Dimensioni: 51mm x 29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac