ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9050-1 INDICATORE LED 22MM 230VAC ROSSO - LL9050-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...230 V
Spannungsart - AC
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP45
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443609488
Artikelnummer
ALPLL9050-1
Herstellernummer
LL9050-1
Hersteller
ALP
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...230 V
Spannungsart:
AC
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP45
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Dimensioni: 51mm x 29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac


