ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9020 INDICATORE LED PL.12V VERDE - LL9020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...12 V
Spannungsart - DC
Lochdurchmesser - 8.6 mm
Werkstoff des Frontrings - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8017443584150
Artikelnummer
ALPLL9020
Herstellernummer
LL9020
Hersteller
ALP
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...12 V
Spannungsart:
DC
Lochdurchmesser:
8.6 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Verde ** Caratteristiche Elettriche ** Tens. funzionamento DC: 12Vdc ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 22.8mm Diametro: ø9.5mm Montaggio: Incasso Foro incasso: ø8.6mm Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Connessioni: Cavo libero




