Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9010/04-1 INDICATORE LED 24V ROSSO CAVO 25CM - LL9010/04-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443647602

Artikelnummer

ALPLL9010/04-1

Herstellernummer

LL9010/04-1

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø5mm
Dimensioni: 5mm
Foro incasso: ø5mm
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
Intensità luminosa: 13000mcd

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc (21.6-26.4Vdc)
Tolleranza d'ingresso: ±10%

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Lunghezza cavi: 25cm