ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2011/1WW LED POWER 1W 350MA 3000K SUPP.AL - LL2011/1WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8017443617797
Artikelnummer
ALPLL2011/1WW
Herstellernummer
LL2011/1WW
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: Star ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 66lm CRI: 80 Angolo di emissione: 140° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 1W Corrente ingresso max: 350mA Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3‑4Vdc) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Diametro: ø19.1mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C PAD Termico consigliato: LL2011-PAD ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Da 1 a 4 led in serie: KL832-02 Per 5 led in serie: KL836-02


