Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2011/1NW LED POWER 1W 350MA 4000K SUPP.AL - LL2011/1NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443637474

Artikelnummer

ALPLL2011/1NW

Herstellernummer

LL2011/1NW

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tipo di led: Star

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.1mm
Dimensioni: 19.1mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 70lm
CRI: 70
Angolo di emissione: 140°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD

Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Da 1 a 4 led in serie: KL832-02
Per 5 led in serie: KL836-02