ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2005NW COB LED 5W 350MA 15.5V 4000K - LL2005NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 460 lm
Nennspannung - 16 V
Nennstrom - 350 mA
Durchmesser - 19.9 mm
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Packung
1 ST
EAN
8017443605886
Artikelnummer
ALPLL2005NW
Herstellernummer
LL2005NW
Hersteller
ALP
Lichtstrom:
460 lm
Nennspannung:
16 V
Nennstrom:
350 mA
Durchmesser:
19.9 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: COB ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 460lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 5W Corrente ingresso max: 350mA Tens. funzionamentoDC: 16Vdc (15.5‑17Vdc) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Diametro: ø19.9mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C PAD Termico consigliato: LL2011-PAD ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Da 1 a 3 led in serie: KL840-02


