Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL0310R-D DIODO LED DIAM.3MM DIFFUSO ROSSO - LL0310R-D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8017443597358

Artikelnummer

ALPLL0310R-D

Herstellernummer

LL0310R-D

Hersteller

ALP


General characteristics
Led type: 3mm

Mechanical characteristics
Number of pins: 2
Diameter: ø3mm
Size: 3mm
Body color: Diffused

Lighting characteristics
Light color: Red
Luminous intensity: 3000mcd
Wavelenght: 624nm
Emission Angle: 45°

Electrical characteristics
Input current: 20mA
DC Input voltage: 2Vdc (1.9-2.5Vdc)

Thermal characteristics
Working temperature: -10/ 70°C