ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL0310PW DIODO LED DIAM.3MM BIANCO FREDDO - LL0310PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.2 V
Nennstrom - 20 mA
Durchmesser - 3 mm
Ausstrahlungswinkel - 25 °
Packung
50 ST
EAN
8017443581289
Artikelnummer
ALPLL0310PW
Herstellernummer
LL0310PW
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.2 V
Nennstrom:
20 mA
Durchmesser:
3 mm
Ausstrahlungswinkel:
25 °
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: 3mm ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Intensità luminosa: 6000mcd Angolo di emissione: 25° ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente ingresso max: 20mA Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc (3‑3.6Vdc) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Numero di pin: 2 Diametro: ø3mm Colore corpo: Trasparente ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C


