Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL0310G-D DIODO LED DIAM.3MM DIFFUSO VERDE - LL0310G-D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8017443597334

Artikelnummer

ALPLL0310G-D

Herstellernummer

LL0310G-D

Hersteller

ALP


General characteristics
Led type: 3mm

Mechanical characteristics
Number of pins: 2
Diameter: ø3mm
Size: 3mm
Body color: Diffused

Lighting characteristics
Light color: Green
Luminous intensity: 9000mcd
Wavelenght: 525nm
Emission Angle: 45°

Electrical characteristics
Input current: 20mA
DC Input voltage: 3.2Vdc (3-3.6Vdc)

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 70°C