ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLF350Y LAMP.LED FILAMENTO BULBO 4.5W E27 GIALLA - LF350Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Nennspannung - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8017443654020
Artikelnummer
ALPLF350Y
Herstellernummer
LF350Y
Hersteller
ALP
Sockel:
E27
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
gelb
Durchmesser:
45 mm
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Diametro: ø45mm
Dimensioni: 45mm x 80mm
Diffusore: Vetro colorato
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Giallo
CRI: 80
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


