Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLF350R LAMP.LED FILAMENTO BULBO 4.5W E27 ROSSA - LF350R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443654013

Artikelnummer

ALPLF350R

Herstellernummer

LF350R

Hersteller

ALP

Sockel:

E27

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

rot

Durchmesser:

45 mm

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Diametro: ø45mm
Dimensioni: 45mm x 80mm
Diffusore: Vetro colorato

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
CRI: 80
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C