Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLF330/1WW LAMP.LED FILAM.CANDELA DIMM. E14 5W BC - LF330/1WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Länge - 35 mm

  • Spannungsart - AC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443671324

Artikelnummer

ALPLF330/1WW

Herstellernummer

LF330/1WW

Hersteller

ALP

Sockel:

E14

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

35 mm

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

35 mm

Leistungsfaktor:

0.7

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Lunghezza: 35mm
Larghezza: 35mm
Diametro: ø35mm
Dimensioni: 35mm x 35mm x 35mm x 97mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 5W
Fattore di potenza PF: 0.7
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 26mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo: 230V - Taglio di fase

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 2700K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C