Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLF252WW LAMP.LED FILAM. CANDELA 4.5WE14 BC AMBRA - LF252WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

  • Durchmesser - 35 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443653986

Artikelnummer

ALPLF252WW

Herstellernummer

LF252WW

Hersteller

ALP

Sockel:

E14

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

35 mm

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Candela Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo di led: Filamento Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 330lm CRI:80 Angolo di emissione: 360° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 4.5W Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 1800K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E14 Altezza: 97mm Diametro: ø35mm Diffusore: Vetro ambrato ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C