ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLF250/1WW2 LAMP.LED FILAM. BULBO 4.5W E27 BC AMBRA - LF250/1WW2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 60 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
10 ST
EAN
8017443672581
Artikelnummer
ALPLF250/1WW2
Herstellernummer
LF250/1WW2
Hersteller
ALP
Sockel:
E27
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
60 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Lunghezza: 60mm
Larghezza: 60mm
Diametro: ø60mm
Dimensioni: 60mm x 60mm x 60mm x 108mm
Diffusore: Vetro ambrato
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 420lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 4.5W
Fattore di sfasamento DF: 0.54
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 2200K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


