Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLF175/1WW LAMP.LED FILAM. GLOBO E27 11W DIMM. BC - LF175/1WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Länge - 125 mm

  • Spannungsart - AC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 2 ST

EAN

8017443671386

Artikelnummer

ALPLF175/1WW

Herstellernummer

LF175/1WW

Hersteller

ALP

Sockel:

E27

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

125 mm

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

125 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Lunghezza: 125mm
Larghezza: 125mm
Diametro: ø125mm
Dimensioni: 125mm x 125mm x 125mm x 178mm
Diffusore: Vetro trasparente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1521lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 330°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: D
Potenza: 11W
Fattore di potenza PF: 0.9
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 55mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 2700K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C