Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLF109/6WW LAMP.LED FILAMENTO BULBO E27 8W 230V BC - LF109/6WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Länge - 60 mm

  • Spannungsart - AC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443671256

Artikelnummer

ALPLF109/6WW

Herstellernummer

LF109/6WW

Hersteller

ALP

Sockel:

E27

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

60 mm

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

60 mm

Leistungsfaktor:

0.6

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Lunghezza: 60mm
Larghezza: 60mm
Diametro: ø60mm
Dimensioni: 60mm x 60mm x 60mm x 108mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1010lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 8W
Fattore di potenza PF: 0.6
Fattore di sfasamento DF: 0.56
Corrente ingresso max: 69mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 2700K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C