ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLBG95/13NW LAMP.GLOBO LED 13.5W 230V E27 4000K - LBG95/13NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 95 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443675780
Artikelnummer
ALPLBG95/13NW
Herstellernummer
LBG95/13NW
Hersteller
ALP
Sockel:
E27
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
95 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
95 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Globo Tempo di vita L70B50: 15000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 1520lm CRI: 80 Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.93 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: E Potenza: 13.5W Fattore di sfasamento DF: 0.7 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E27 Lunghezza: 95mm Larghezza: 95mm Altezza: 137mm Diametro: ø95mm Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


