ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLBG45/6WW LAMP.LED BULBO G45 6W 230V E27 3000K - LBG45/6WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 45 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
10 ST
EAN
8017443672284
Artikelnummer
ALPLBG45/6WW
Herstellernummer
LBG45/6WW
Hersteller
ALP
Sockel:
E27
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
45 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
45 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Lunghezza: 45mm
Larghezza: 45mm
Diametro: ø45mm
Dimensioni: 45mm x 45mm x 45mm x 80mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 520lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 240°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.94
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 6W
Fattore di sfasamento DF: 0.71
Corrente ingresso max: 48mA
Tens. funzionamentoAC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


