ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLBA80/20-1PW LAMP.BULBO LED 20W 230V E27 6000K - LBA80/20-1PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 80 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
10 ST
EAN
8017443673199
Artikelnummer
ALPLBA80/20-1PW
Herstellernummer
LBA80/20-1PW
Hersteller
ALP
Sockel:
E27
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
80 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
80 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Lunghezza: 80mm
Larghezza: 80mm
Diametro: ø80mm
Dimensioni: 80mm x 80mm x 80mm x 156mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 2452lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 20W
Fattore di sfasamento DF: 0.85
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6500K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


