ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLBA65/15W1 LAMP.BULBO LED 16W 230V E27 3000K - LBA65/15W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 65 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
10 ST
EAN
8017443673748
Artikelnummer
ALPLBA65/15W1
Herstellernummer
LBA65/15W1
Hersteller
ALP
Sockel:
E27
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
65 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
65 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Lunghezza: 65mm
Larghezza: 65mm
Diametro: ø65mm
Dimensioni: 65mm x 65mm x 65mm x 127mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1500lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 15W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


