ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLBA60/8WW2 LAMP.BULBO LED 8.5W 230V E27 3000K - LBA60/8WW2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 60 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
10 ST
EAN
8017443665019
Artikelnummer
ALPLBA60/8WW2
Herstellernummer
LBA60/8WW2
Hersteller
ALP
Sockel:
E27
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
60 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
60 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.5
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Lunghezza: 60mm
Larghezza: 60mm
Diametro: ø60mm
Dimensioni: 60mm x 60mm x 60mm x 107mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 806lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 8.5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.5
Corrente ingresso max: 70mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


