ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLBA60/12DW1 LAMP.BULBO LED 12W 230V E27 3000K DIMM- - LBA60/12DW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 60 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
10 ST
EAN
8017443672680
Artikelnummer
ALPLBA60/12DW1
Herstellernummer
LBA60/12DW1
Hersteller
ALP
Sockel:
E27
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
60 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
General characteristics
Lamp type: Bulb
Lifetime: 15000h
On-off cycles: 10000 cicli
Survival Factor: 0.9
Photobiological Risk:Exempt
Mechanical characteristics
Socket: E27
Length: 60mm
Width: 60mm
Diameter: ø60mm
Size: 60mm x 60mm x 60mm x 112mm
Body color: White
Diffusor: Opaque Polycarbonate
Lighting characteristics
Light color: Warm white
Light flux: 1100lm
CRI: 80
Emission Angle: 200°
Starting Time: 0.2s
Lumen maintenance factor: 0.96
SDCM: 6
Electrical characteristics
Classe energetica: F
Power: 11W
Displacement Factor: 0.9
AC Input voltage: 230Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Input frequency: 50-60Hz
Dimmable: yes
Dimming: 230V - Phase cut
Light Source characteristics
Color temperature: 3000K
Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C


