ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLB123/2WW LAMP. BULBO LED E27 12/24V 8W 2700K - LB123/2WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Nennspannung - 10...30 V
Länge - 60 mm
Spannungsart - DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443681323
Artikelnummer
ALPLB123/2WW
Herstellernummer
LB123/2WW
Hersteller
ALP
Sockel:
E27
Nennspannung:
10...30 V
Länge:
60 mm
Spannungsart:
DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
60 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Lunghezza: 60mm
Larghezza: 60mm
Diametro: ø60mm
Dimensioni: 60mm x 60mm x 60mm x 120mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1050lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 8W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 2700K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


