Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLB123/2NW LAMP. BULBO LED E27 12/24V 8W 1100LM ... - LB123/2NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Nennspannung - 10...30 V

  • Länge - 60 mm

  • Spannungsart - DC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443681316

Artikelnummer

ALPLB123/2NW

Herstellernummer

LB123/2NW

Hersteller

ALP

Sockel:

E27

Nennspannung:

10...30 V

Länge:

60 mm

Spannungsart:

DC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

60 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Lunghezza: 60mm
Larghezza: 60mm
Diametro: ø60mm
Dimensioni: 60mm x 60mm x 60mm x 120mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1100lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 8W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C