ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLB122/1NW LAMP. BULBO LED E27 12-24VDC 5.5W 4000K - LB122/1NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Nennspannung - 10...30 V
Länge - 60 mm
Spannungsart - DC
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443670709
Artikelnummer
ALPLB122/1NW
Herstellernummer
LB122/1NW
Hersteller
ALP
Sockel:
E27
Nennspannung:
10...30 V
Länge:
60 mm
Spannungsart:
DC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Lunghezza: 60mm
Larghezza: 60mm
Diametro: ø60mm
Dimensioni: 60mm x 60mm x 60mm x 115mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 500lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: G
Potenza: 5.5W
Corrente ingresso max: 460mA
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 40°C


