Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKM0600/12 INVERTER ONDA MODIFICATA 600W INGRESS... - KM0600/12

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKM0600/12 INVERTER ONDA MODIFICATA 600W INGRESS...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Wirkungsgrad - 89 %

  • Gewicht - 1 kg

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Tiefe - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443695009

Artikelnummer

ALPKM0600/12

Herstellernummer

KM0600/12

Hersteller

ALP

Max. Wirkungsgrad:

89 %

Gewicht:

1 kg

Breite:

120 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

210 mm


Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Off-Grid
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica
Interfaccia di controllo: Tasti fisici, RJ12
Indicazione: LED

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Trasformatore d'isolamento: HF
Distorsione d'onda THD: <3%
Corrente di picco all'accensione: 80A
Corrente di picco effettiva: 56A
Corrente di riposo: 0.03A
Intervallo tensione d'ingresso: 10-15,5Vdc
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Protezione da sottotensione: 10±0,5Vdc
Protezione da sovratensione: 15,5±0,5Vdc
Potenza d'uscita di picco: 1200W
Potenza d'uscita nominale: 600W
Efficienza massima: 89%
Capacità minima batteria: >10Ah
Consumo a vuoto in stand by: <0.5A
Carico minimo operativo: 5W
Tipo batterie supportate: Piombo AGM, Piombo Acido Libero, Piombo Gel
Soft start: no
Protezioni: Bassa tensione, Cortocircuito, Inversione di polarità, Sovraccarico, Sovratemperatura, Sovratensione in ingresso
Funzione restart: Sovraccarico (manuale), Sovratensione (automatico), Tensione batteria bassa (automatico), Sovratemperatura (automatico)
Fusibile: esterno
Caratteristiche fusibile: 2x 40A

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 210mm x 120mm x 52mm
Colore: Grigio scuro
Peso: 1Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete, orizzontale
Rumorosità: 53dB

Caratteristiche Operative
Temperatura di funzionamento: 0 / 60°C
Temperatura di stoccaggio: -30 / 70°C
Umidità: 20 ÷ 90%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Cavo d'ingresso: coppia di cavo rosso-nero 6mm2/9AWG1m
Connessioni ingresso: morsetti a vite M8
Connessioni uscita: 1 presa tedesca, 1 presa USB-A 5V 2A
Dimensioni minime cavi: 6mm²
Contenuto confezione: Inverter, Coppia cavi rosso-nero, Fusibili di ricambio, Manuale utente