Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL990-05 KIT DI ALIMENTAZIONE EMERGENZA PER AP... - KL990-05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443654358

Artikelnummer

ALPKL990-05

Herstellernummer

KL990-05

Hersteller

ALP

Il kit di alimentazione emergenza SICURA è progettato per essere utilizzato con apparecchi di illuminazione led dotati di driver esterno come pannelli e faretti led da incasso.
L'unità di emergenza include la parte di controllo e una batteria 1500mAh per garantire una illuminazione di continuità in caso di assenza di rete elettrica: funzionamento permanente (SE). L'uscita del kit è ottimizzata in tensione e corrente per adattarsi agli apparecchi di illuminazione collegati. Viene quindi erogata in uscita una potenza costante pari a 2,5W o 5W selezionabile tramite dip switch in fase di installazione. E' possibile, una volta installata l'unità di emergenza, provare l'effettivo funzionamento in emergenza con l'apposito pulsante di test in dotazione.

Unità emergenza
Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Tensione di uscita in modo emergenza: 10-60V (2-20 Leds)
Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2.5W/5W (Selezionabile tramite Dip-Switch)
Autonomia 3h(2,5W)/1,5h(5W)
Tempo di ricarica: 24h
Corrente di carica batteria: 150mA/300mA (Selezionabile tramite Dip-Switch)

Batteria LiFePO4 inclusa
Tensione: 6,4V
Capacità: 1500mA

Utilizzare sempre il driver led in dotazione all'apparecchio led da collegare.
Questa unità è compatibile con tutti i driver led con tensione di uscita compresa tra 10V e 60V.

I valori di potenza di uscita e corrente di carica sono impostabili tramite DIP switch.

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 250mm
Larghezza: 65mm
Dimensioni: 250mm x 65mm x 32.25mm
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Classe isolamento: II

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 45°C