Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL950-21 ALIM CC 1600MA 100W 31.5-63V IP67 - KL950-21

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL950-21 ALIM CC 1600MA 100W 31.5-63V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 164 mm

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443680029

Artikelnummer

ALPKL950-21

Herstellernummer

KL950-21

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

164 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

40 mm


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 100W
Corrente d'uscita: 1600mA
Tensione d'uscita: 31.5-63V
n. led serie: 10-18
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 164 x 70 x 40mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/60°C
Temperatura involucro: 80°C