Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL842L-20 ALIM CC 250-1500MA DIP 30W 6-48V RFPULS - KL842L-20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 20.9 mm

  • Breite - 30.7 mm

  • Länge - 393.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443640894

Artikelnummer

ALPKL842L-20

Herstellernummer

KL842L-20

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

20.9 mm

Breite:

30.7 mm

Länge:

393.7 mm


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.96
Potenza: 30W
Potenza carico: 30W
Corrente d'uscita: 250-1000mA
Tensione d'uscita: 6-48V
n. led serie: 2-14
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 393.7 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

Note:
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.