ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL842-04 ALIM CC 1050MA 30W 14.3-28.6V - KL842-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 16 mm
Breite - 59 mm
Länge - 159 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443614048
Artikelnummer
ALPKL842-04
Herstellernummer
KL842-04
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
16 mm
Breite:
59 mm
Länge:
159 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 30W
Potenza carico: 30W
Corrente d'uscita: 1050mA
Tensione d'uscita: 14.3-28.6V
Tensione d'uscita massima: 39V
n. led serie: 5-8
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159 x 59 x 16mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C


