ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL841-10 ALIM CC 250-700MA DIP 20W 3-42V 1-10 - KL841-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 20 mm
Breite - 43 mm
Länge - 159.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443676015
Artikelnummer
ALPKL841-10
Herstellernummer
KL841-10
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
20 mm
Breite:
43 mm
Länge:
159.5 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 20W
Potenza carico: 20W
Corrente d'uscita: 250-700mA
Tensione d'uscita: 3-42V
Tensione d'uscita massima: 52V
n. led serie: 1-12
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159.5 x 43 x 20mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C
Temperatura involucro: 80°C
Corrente di uscita - Impostazione DIP switch
250mA 3-42V 10,5W [0 0 0]
350mA 3-42V 14,7W [1 0 0]
400mA 3-42V 16,8W [0 1 0]
450mA 3-42V 18,9W [0 0 1]
500mA 3-40V 20W [1 1 0]
550mA 3-36V 19,8W [1 0 1]
600mA 3-33V 19,8W [0 1 1]
700mA 3-29V 20,3W [1 1 1]


