ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL840-06 ALIM CC 700MA 20W14-29V - KL840-06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 14.3 mm
Breite - 50 mm
Länge - 154 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443605435
Artikelnummer
ALPKL840-06
Herstellernummer
KL840-06
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
14.3 mm
Breite:
50 mm
Länge:
154 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 20W
Potenza carico: 20W
Corrente d'uscita: 700mA
Tensione d'uscita: 14-29V
n. led serie: 5-8
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 154 x 50 x 14.3mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C


