Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL456-02 ALIM.TENS.COST.12V 150W IP67 - KL456-02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 45 mm

  • Breite - 70 mm

  • Länge - 203 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443631717

Artikelnummer

ALPKL456-02

Herstellernummer

KL456-02

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

45 mm

Breite:

70 mm

Länge:

203 mm


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 120W
Potenza carico: 120W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 10000mA
Regolazione di carico: ±2%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 203 x 70 x 45mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C