Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL400024-12 ALIM.TENS.COST.12V 24W IP67 - KL400024-12

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL400024-12 ALIM.TENS.COST.12V 24W IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443686649

Artikelnummer

ALPKL400024-12

Herstellernummer

KL400024-12

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 24W
Potenza carico: 24W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 2000mA
Regolazione di carico: ±3%
Regolazione di linea: ±3%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <135mV
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 40 x 110 x 29.5mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.27kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C
Temperatura di stoccaggio: -30/80°C

Caratteristiche cavi

Diametro cavo in ingresso: 6.8±0.2mm
Diametro cavo in uscita: 5.8±0.2mm
Diametro cavi interni in ingresso (marrone e blu): 2.55±0.1mm
Diametro cavi interni in uscita (rosso e nero): 2.0±0.05mm
Lunghezza cavi in ingresso e in uscita: 300mm