ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL375200-24 ALIM.CV 24V 200W INPUT 200-240V IP67 PFC - KL375200-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 38 mm
Breite - 62.5 mm
Länge - 220.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443681699
Artikelnummer
ALPKL375200-24
Herstellernummer
KL375200-24
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
38 mm
Breite:
62.5 mm
Länge:
220.6 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.98
Potenza: 200W
Potenza carico: 200W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 8330mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 220.6 x 62.5 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Colore: Alluminio naturale
Connessioni: fili liberi
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/50°C
Temperatura involucro: 90°C
Temperatura di stoccaggio: -40/85°C


