Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL362-12 ALIM.CV 12V 100W INPUT 100-240V IP67 - KL362-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38.3 mm

  • Breite - 46 mm

  • Länge - 212 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443648203

Artikelnummer

ALPKL362-12

Herstellernummer

KL362-12

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38.3 mm

Breite:

46 mm

Länge:

212 mm


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 100W
Potenza carico: 100W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 8330mA
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 212 x 46 x 38.3mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C