Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL286-34 ALIM.TENS.COST.24V 150W DIMMERAB.230V - KL286-34

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 31.2 mm

  • Breite - 67.1 mm

  • Länge - 195 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443670037

Artikelnummer

ALPKL286-34

Herstellernummer

KL286-34

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

31.2 mm

Breite:

67.1 mm

Länge:

195 mm


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V- Taglio di fase
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Frequenza: 50/50Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 150W
Potenza carico: 150W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 2000-6250mA
Tensione d'uscita: 22.8V
Tensione d'uscita massima: 25.2V
n. led serie: 7-0
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <500mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C