ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL280-04 ALIM.CV 24V 50W 230V DIMMER 1-10V - KL280-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 32 mm
Breite - 50 mm
Länge - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443640924
Artikelnummer
ALPKL280-04
Herstellernummer
KL280-04
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
32 mm
Breite:
50 mm
Länge:
210 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 1-10V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 200‑240Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.93 Potenza: 50W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 2080mA Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


