Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL234-34H ALIM.TENS.COST.24V 100W 100-240VCA - KL234-34H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 32 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 183 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443630383

Artikelnummer

ALPKL234-34H

Herstellernummer

KL234-34H

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

32 mm

Breite:

60 mm

Länge:

183 mm


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 100W
Potenza carico: 100W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 4160mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 183 x 60 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C