Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL229-02 ALIM.TENS.COST.12V 30W SLIM - KL229-02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 18.2 mm

  • Breite - 40.5 mm

  • Länge - 222.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443609433

Artikelnummer

ALPKL229-02

Herstellernummer

KL229-02

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

18.2 mm

Breite:

40.5 mm

Länge:

222.5 mm


Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 30W
Potenza carico: 30W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 2500mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 222.5 x 40.5 x 18.2mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C