ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL200320-24 ALIM. TENS. COST. 24V 320W SLIM IP20 - KL200320-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 35 mm
Breite - 77.5 mm
Länge - 215 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443683068
Artikelnummer
ALPKL200320-24
Herstellernummer
KL200320-24
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
35 mm
Breite:
77.5 mm
Länge:
215 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 320W
Potenza carico: 320W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 13300mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 215 x 77.5 x 35mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.8kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C


