ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL200250-24 ALIMENTATORE TENS. COSTANTE 250W - 24VDC - KL200250-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 31.2 mm
Breite - 67.1 mm
Länge - 195 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443683075
Artikelnummer
ALPKL200250-24
Herstellernummer
KL200250-24
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
31.2 mm
Breite:
67.1 mm
Länge:
195 mm
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 250W
Potenza carico: 250W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 10400mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.52kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C


