ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL200150-24 ALIM. TENS. COST. 24V 150W - KL200150-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 179.4 mm
Breite - 62.5 mm
Höhe - 30.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443683044
Artikelnummer
ALPKL200150-24
Herstellernummer
KL200150-24
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
179.4 mm
Breite:
62.5 mm
Höhe:
30.6 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: no Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 220‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.97 Potenza: 150W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 6250mA Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 179.4 x 62.5 x 30.6mm Raffreddamento: passivo Peso: 0.45kg Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 90°C Temperatura di stoccaggio: -40/85°C






